※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。

LGC5113VK 天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・カチットF Panasonic(パナソニック) 64093105 LGC5113VK 天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・カチットF Panasonic(パナソニック) 64093105 LGC5113VK 天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・カチットF Panasonic(パナソニック) 64093105 LGC5113VK 天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・カチットF Panasonic(パナソニック) 64093105

天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・カチットF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64093105 品番 LGC5113VK
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

LEDシーリングライト(単色タイプ)
約40,000時間の光源寿命。面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。
使い方に合わせてほしい明るさを自在に調節。

仕様●カバー取付方法:ソフトターン方式●デザイン分類:Casual●ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵●傾斜天井取付:別売りの傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度以下の傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●入力電流(100V時):0.41A●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯●専用リモコン送信器:同梱●適合スイッチ(別売):埋込スイッチB(片切) WT5001、埋込スイッチC(3路) WT5002、埋込ほたるスイッチB(片切) WTA5051、埋込ほたるスイッチ(3路) WTA5052 種別シーリングライト 幅(mm)Φ500 カバーアクリル(乳白つや消し) 質量(kg)1.4 高さ(mm)122 電圧(V)100 消費電力(W)39.9 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)5000 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 入数1台 調光方式リモコンで<100%〜5%>調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数〜12畳用 LED交換不可
注意
※必ず壁スイッチを設けてください。リモコン送信器の電池が消耗した場合に点灯・消灯ができます。
※壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
※壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能です。その場合は必ず適合スイッチをお使いください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
※天井面取り付け専用器具です。指定外取付は落下の原因となります。
※樹脂製アウトレットボックスに直接取付けないでください。落下の原因となります。
※取り付けには平らな部分がΦ780mm以上必要です。
※他の調光器と組み合わせて仕様しないでください。火災の原因となります。
※調色機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする