※画像はイメージです。画像は集光タイプです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。

LEDフラットランプ Φ70 タイマー調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:6.9 注文コード64093139 品番LLD3020LCT1
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は光色・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:6.9 幅(mm)Φ70 質量(kg)0.1 高さ(mm)38 全光束(Lm)845(調光時 253) 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 クラス700 入数1台 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ集光
注意
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする