※画像はイメージです。画像は集光タイプです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。
商品レビューを投稿する
内容量1台
光色昼白色
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:6.9
注文コード64093148
品番LLD3020NCT1
参考基準価格(税別)¥19,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換