※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

LLD5020NCC1 LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ Panasonic(パナソニック) 64093279 LLD5020NCC1 LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ Panasonic(パナソニック) 64093279 LLD5020NCC1 LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ Panasonic(パナソニック) 64093279 LLD5020NCC1 LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ Panasonic(パナソニック) 64093279

LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64093279 品番 LLD5020NCC1
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

LEDの明るさを調節可能
LED照明器具の明るさフリータイプを100%〜約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます

仕様●光束維持率(%):70●入力電流(100V時)(A):0.104●調光器:対応 幅(mm)Φ70 質量(kg)0.21 高さ(mm)68(回転用ツメを除く) 消費電力(W)9.3 口金GX53-1 全光束(Lm)1085 色温度(K)5000 ビーム角(度)24 ランプの種類LEDフラットランプΦ70 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光源寿命40000時間 クラス1000 入数1台 調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%〜1%調光可能) 演色指数(Ra)83 配光タイプ集光タイプ
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする