【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。

XLGE0101CT1 スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64094460 XLGE0101CT1 スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64094460 XLGE0101CT1 スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64094460

スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●キャブタイヤケーブル:5m付●スパイク:付●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:6.7●灯具部幅(mm):Φ87●照射方向:可動型●組合せ点灯時の明るさ:100形相当 注文コード64094460 品番XLGE0101CT1
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

仕様●キャブタイヤケーブル:5m付●スパイク:付●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:6.7●灯具部幅(mm):Φ87●照射方向:可動型●組合せ点灯時の明るさ:100形相当 長さ(mm)109 質量(kg)1.4 取付スパイク取付型 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100 口金GX53-1 構造二重絶縁型、防雨型 全光束(Lm)695(調光時 205) 本体質量(kg)1.2 構成エクステリア スポットライト本体(LGW40100)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD3020LCT1) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)103.7 光源寿命40000時間 電源プラグ 入数1セット 光色電球色 地上高さ(mm)190 パネルアクリル(透明) 調光の可否不可 配光タイプ集光 可動範囲(°)上下120
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能です。
※冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
※防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガズの発生する場所、塩素を使用するプール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電および火災の原因となります。
※据置取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取付けないでください。器具落下の原因となります。
※草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
※草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合は水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
※上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
※スティックは最後まで差し込んだ状態で使用してください。
※調光器と組合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする