【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。

XLGE0753CM1 スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック) 64094530 XLGE0753CM1 スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック) 64094530 XLGE0753CM1 スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック) 64094530

スパイク取付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●キャブタイヤケーブル:5m付●スパイク:付●光束(lm)※最大時の値:395●光束維持率(%):70●消費電力(W)※最大時の値:4●灯具部幅(mm):Φ87●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 ホタルタイプ●照射方向:可動型 注文コード64094530 品番XLGE0753CM1
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ
ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを
「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です
ランプ交換も施工も使い方も簡単です

仕様●キャブタイヤケーブル:5m付●スパイク:付●光束(lm)※最大時の値:395●光束維持率(%):70●消費電力(W)※最大時の値:4●灯具部幅(mm):Φ87●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 ホタルタイプ●照射方向:可動型 長さ(mm)109 質量(kg)1.4(※ランプ込み) 取付スパイク取付型 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 電圧(V)100 口金GX53-1 構造二重絶縁型、防雨型 本体質量(kg)1.2 構成エクステリア スポットライト本体(LGW40201)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)98.7 光源寿命40000時間 電源プラグなし(ケーブルグランド同梱) 入数1セット 光色電球色 地上高さ(mm)190 パネルアクリル(透明) 調光の可否不可 配光タイプ集光 可動範囲(°)上下120
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能です。
※冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
※防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガズの発生する場所、塩素を使用するプール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電および火災の原因となります。
※据置取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取付けないでください。器具落下の原因となります。
※草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
※草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合は水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
※上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
※スティックは最後まで差し込んだ状態で使用してください。
※調光器と組合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
※常時ゆらぎ点灯します。
※ゆらぎの点灯パターンの変更はできません。点灯時の明るさは常に変化し、固定することはできません。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする