【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。

XLGE8020CT1 LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64094819 XLGE8020CT1 LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64094819

LED ポーチライト ブラケットライト 防雨型 □225 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 光色電球色 光束(Lm)264(調光時 79) 注文コード64094819 品番XLGE8020CT1
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は光色・光束など9種類から選べます 他の種類を見る

間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です
外壁に美しく収まるデザイン
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:40形相当 幅(mm)225 質量(kg)2 オフブラック 高さ(mm)225 消費電力(W)全灯時の値:5.2 口金GX53-1 構造防雨型 構成ブラケットライト本体(LGW85221B)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2000LCT1) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)50.7 光源寿命40000時間 光束(Lm)264(調光時 79) 入数1セット 光色電球色 出しろ(mm)115 調光の可否不可 配光タイプ拡散
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする