【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。

XLGE8003CT1 天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64094916 XLGE8003CT1 天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64094916 XLGE8003CT1 天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64094916

天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 光色昼白色 注文コード64094916 品番XLGE8003CT1
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は光色など6種類から選べます 他の種類を見る

間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です
外壁に美しく収まるデザイン
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当 幅(mm)250 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)2 高さ(mm)250 材質(本体)アルミダイスカト(オフブラック) 電圧(V)100 消費電力(W)全灯時の値:7.6 口金GX53-1 構造密閉型、防雨型 構成ブラケットライト本体(LGW85238B)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000NCT1) 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)495(調光時 145) 入数1セット 光色昼白色 出しろ(mm)115 取付面位置天井直付型、壁直付型 調光の可否不可 配光タイプ拡散
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
※壁面、天井面取付兼用器具です。傾斜天井、壁面に取り付ける場合には、傾斜の下側に水抜き穴がくるように取り付けてください。指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
※取付面よりも大きな面に取り付けてください。
※ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光部、ラウィトコントロールと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
※取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする