【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。

XED1202LCT1 天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64095108 XED1202LCT1 天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64095108 XED1202LCT1 天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64095108

天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 埋込穴(Φmm)150 光色電球色 色(本体)プラチナメタリック 注文コード64095108 品番XED1202LCT1
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は埋込穴・光色・色など36種類から選べます 他の種類を見る

存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

用途軒下を照らす照明器具です 仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当 質量(kg)器具本体:0.5 電圧(V)100 消費電力(W)全灯時の値:5.1 口金GX53-1 構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型 構成ダウンライト本体(LRD9202)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2000LCT1) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)55.8 材質(枠)アルミ 色(本体)プラチナメタリック 光束(Lm)285(調光時 85) LED寿命(時間)40000 入数1セット 光色電球色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 取付面位置天井埋込型 埋込高(mm)80 調光の可否不可 配光タイプ拡散マイルド
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能です。
※配光については傾斜対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。(照射物近接限度限度10cm)
※この器具は、取り付ける天井内が一般屋内と同等の雰囲気を想定した一般住宅用防湿防雨型ダウンライトです。直射日光の当たる場所・器具背面より雨の吹込みや水滴のかかる場所、振動のある場所・サウナや業務用浴場など高温多湿になる場所、腐食性ガスの発生する場所・天井内の湿度が高く結露の恐れのある場所では使用しないでください。器具の故障や絶縁不良による火災、感電の原因となります。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする