ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64095747 品番YHH-007-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)
・プロジェクターの映像も投影できます。
※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。
・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属(黒色)
・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。

ボード:ホワイト、クランプ:ブラック 用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個 仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上 間口(mm)900
注意
※プロジェクター投影の際は、表面はツヤ加工のため、プロジェクターの光源が目立ちます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥660 / 税込 ¥726
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする