用途お子様を乗せたままお買い物をすることが出来ます。シートはクッション付きで座り心地は快適です。ハンドルグリップ、シートは抗菌・抗ウィルス仕様となっており、安心してお子様を乗せることが出来ます。
仕様●シートを最も寝かせた 状態での外形寸法:W572×D976×1089(mm)●シートを最も立てた状態での外形寸法:W572×D922×H1089(mm)●使用対象月齢:生後2か月〜48ヵ月まで(18kg以下)●適応買い物かご:W410〜510(mm)、D300〜360(mm)、H215〜270(mm)の範囲の買い物かご。前記記載のサイズ以外の物は使用に適しません。
質量(kg)15
材質(本体)スチール、ポリプロピレン、エラストマー
備考赤ちゃんの人形、買い物かごは付属しません。
キャスター100Φ