本体画像
コンビ
コンビの 店舗運営用品
コンビの ショッピングカート・かご・バッグ
コンビの ショッピングカート/専用カート
Combi施設用ベビーカーSC61 専用幌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64095808
品番
SC61H
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ベビーカーSC61の専用の幌です。
用途
お子様の日よけになります。
材質(本体)
布地:ポリエステル
質量(g)
0.4
備考
ベビーカーSC61本体は付属しません。SC61専用幌のみの販売となります。
外形寸法(mm)
[開時]W456×D539×H375/[閉時]W456×D83×H411
関連資料:
(7.49MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません