本体画像
コンビ
コンビの 店舗運営用品
コンビの ショッピングカート・かご・バッグ
コンビの ショッピングカート/専用カート
Combi施設用ベビーカーSC61 グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64095817
品番
SC61G
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
公園やテーマパーク、街歩きなどの屋外利用も考慮して設計してあります。貸出用ベビーカーがあるから子連れでも行やすいという来館のきっかけにもなります。
用途
48ヶ月までのお子様を乗せることが出来るベビーカーです。折りたたみ可能です。
仕様
使用対象月齢:生後1か月〜48ヵ月まで(18kg以下)
材質(本体)
本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン/生地:ポリエステル/シート地:合成皮革
質量(g)
5.7
外形寸法(mm)
[使用時]W525×D756×H1039/[折り畳み時]W525×D419×H984
関連資料:
(7.49MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません