AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64095939 品番CIR615A-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポート
ISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート
1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート
拡張APDUをサポート
CCID規格とHIDに準拠
PC/SC仕様に準拠
ファームウエア アップデート機能保有
様々なOSに対応
透明カードホルダー付き

プロトコル
【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存) 適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size) 材質ABS Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent 質量(g)89.0(±5) 種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き 規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACH ケーブル長(m)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0 対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above 保存温度(℃)-20〜70 速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbps インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4 LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態) 動作温度(℃)-10〜70 動作湿度(%)Max. 95(結露無き事) 供給電源USB バスパワー 消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000 クロック周波数4.0 MHz

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする