高速Wi-Fi 6: 合計最大速度1775Mbps (1201Mbps: 5GHz & 574Mbps: 2.4GHz) を提供
室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け
ギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なRJ11ポート×2も用意
集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現
ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装
コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け