SPCカップ ティータイム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(150mL×100個) 注文コード64096070 品番C15100TEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。

用途コーヒーやティータイムを彷彿とさせるおしゃれなペーパーカップです。 容量(mL)150 高さ(mm)73 口径(Φmm)65.5 容量(オンス)5 底径(Φmm)46.2 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
お茶
電気・ガス・熱供給・水道業

品質が安定していて飲み物を入れてもふにゃりとなりません。
柄も白無地よりおしゃれで気分があがります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする