サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
SPCカップ クルビッツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(205mL×100個)
注文コード
64096088
品番
C20100KBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。
用途
伝統的な模様「Kurbits」をあしらったおしゃれなペーパーカップです。
容量(mL)
205
高さ(mm)
79.3
口径(Φmm)
72.6
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
51.5
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153