SPCカップ ビー・リーブス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(205mL×50個) 注文コード 64096106 品番 C2050BLV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。

用途北欧の森に茂る葉をイメージしたペーパーカップです。 容量(mL)205 高さ(mm)79.3 口径(Φmm)72.6 容量(オンス)7 底径(Φmm)51.5 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-29
用途:
ハーブティーサービス
ハーブ・プロジェクト Arigataya 様 (卸売・小売業)

アロマ・ハーブのお店のティーサービスにデザインがフィット。いろいろなサイズが欲しいです。

2026-01-06
用途:
職場での来客へのお茶出し
サービス業

安価な割に丈夫でデザインも平和的で優しい印象が気に入っています。
但し、ホットの場合はもう少し耐久性があったら、なお良い!と感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする