SPCカップ ティータイム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(275mL×100個) 注文コード64096124 品番C27100TEA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。

用途コーヒーやティータイムを彷彿とさせるおしゃれなペーパーカップです。 容量(mL)275 高さ(mm)96.3 口径(Φmm)76.6 容量(オンス)9 底径(Φmm)52.5 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
お茶
電気・ガス・熱供給・水道業

品質が安定していて飲み物を入れてもふにゃりとなりません。
柄も白無地よりおしゃれで気分があがります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする