サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
FMXアンドスケープストロングカップスヌーピ-
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250mL×15個)
注文コード
64096149
品番
C2515ASN
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
森林認証紙使用。発泡断熱仕様で3柄アソート。
用途
レジャーやアウトドア・室内使いにも最適です。
容量(mL)
250
高さ(mm)
83.9
口径(Φmm)
80
容量(オンス)
8
底径(Φmm)
58.5
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
関連資料:
(0.84MB)