アクアシステム
アクアシステムの 運搬機器
アクアシステムの 運搬車輛機器
アクアシステムの ドラム缶運搬車
ドラム缶キャリー ゴム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64096185
品番
DC-NBR50
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
50Lドラム缶用キャリー
転倒防止全周ガイド付
耐荷重110Kg
キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。
用途
ドラム缶の移動に
ドラムポンプと組み合わせて効率アップ
適合機種
DRUM-OP50
材質
SPCC/合成ゴム/SUS
全幅(mm)
535(キャスター含む最大値597)
積載荷重(kg)
110
関連資料:
(0.25MB)
注意
※メーカーのDRUM-OP50(50Lオープンドラム缶)との組み合わせ以外使用不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500