Heatsink - 13.20×12.10 mm Copper

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64096264 品番PRT-18704
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

Description
A 13.20×12.10 mm self-adhesive pure copper heatsink designed to dissipate heat away from your boards and ICs.
Features
Material:Copper
Length:13.20 mm
Width:12.10 mm
Self-Adhesive

アズワン品番67-0426-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする