TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64096980
品番
92371-065LA
参考基準価格(税別)
¥9,426
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ラインエースに使用できます。
仕様
●呼称:65LA●d(mm):73●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):55●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-8948
材質
SUS
ねじ径
M6
寸法d(mm)
73
寸法t(mm)
2
呼称
65LA
寸法p(mm)
15
寸法w(mm)
55
アズワン品番
67-2360-26
適合ホース
ラインエース用
寸法d-1(mm)
5