希少金属材料研究所
希少金属材料研究所の 研究関連用品・実験用必需品
希少金属材料研究所の 実験研究用素材
希少金属材料研究所の 実験研究用金属板
銀板状粒子
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64096989
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●元素名:銀●化学式:Ag●純度:99%以上●サイズ:1〜5μm●形状:板状●出荷時形態:エタノール分散●内容量:25g
アズワン品番
65-8884-79