エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの ヒューズ
250V/30A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー 筒型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64097217
品番
EA940DL-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。
仕様
●定格:250V 30A●適合ヒューズ(mm):Φ10.31×38.1●端子金具:はんだ付け用端子●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/エポキシ(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:2.0N・m●ナット二面幅:28mm●ねじ式つまみ
アズワン品番
65-9314-26