※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fujitsu パワーリレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64097470 品番NY-24W-K-IE
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様●リレー NYシリーズ. 幅5mmの超スリムタイプで高密度実装が可能 接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点で低いレベルから5Aまでの幅広い範囲で高信頼性を実現●コード番号:353-092●スイッチングAC電圧:24Vac●出力開閉電流:5A 接点構成4GDNT コイル電圧(V)36 アズワン品番65-8094-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする