サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64097707
品番
CPMT060204MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):6.048●厚さ(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:609-6018
アズワン品番
65-8176-82