曜日別特売
8004GG12H30 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 64098180

8004GG12H30 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 64098180
8004GG12H30 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 64098180

8004GGアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
管接続口径G3/4
内容量1個注文コード64098180品番8004GG12H30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
材質SS・SC相当鋼質量(g)170寸法L(mm)52管接続口径G3/4最高使用圧力(MPa)28寸法A(mm)20表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法B(mm)20寸法Y(mm)30接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする