曜日別特売
8004GG32H65 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 64098216

8004GG32H65 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 64098216
8004GG32H65 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 64098216

8004GGアダプタ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
管接続口径G2
内容量1個注文コード64098216品番8004GG32H65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質SS・SC相当鋼質量(g)760寸法L(mm)75管接続口径G2最高使用圧力(MPa)11寸法A(mm)29表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法B(mm)29寸法Y(mm)65接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする