曜日別特売
691243310007 基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK 64098520

基板用端子台 2433シリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード64098520品番691243310007
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2433●幅:7.3mm●コード番号:190-8823アズワン品番65-7748-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする