スペーサー 六角 黄銅 M3 x 11mm 1箱 4000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) 注文コード64098547 品番970110324
参考基準価格(税別)¥303,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●本体長さ:11mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:11mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2087 アズワン品番65-7970-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする