※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM70DS-10-V-P1 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS SMC 64098846 AM70DS-10-V-P1 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS SMC 64098846 AM70DS-10-V-P1 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS SMC 64098846

圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64098846 品番 AM70DS-10-V-P1
参考基準価格(税別)¥92,850 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

外部ステンレスにより耐食性向上
処理空気量:14.5m3/min(ANR)
※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合
圧力降下:5kPa以下
エレメント交換時の作業性向上
圧縮空気清浄等級ISO8573に対応

付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個) 材質ボディ・ケース:ステンレス鋼 ボディサイズ70 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc フィルターミストセパレータ 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口径ドレンコック(ボールバルブ+ニップル) 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ろ過度(μm)0.1 配管接続口径1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)7
関連資料:カタログ(0.88MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする