付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)
材質ボディ・ケース:ステンレス鋼
ボディサイズ70
最高使用圧力(MPa)1.6
ねじの種類NPT
フィルターマイクロミストセパレータ
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)2.4
ドレン排出口径ドレンガイド(バルブ機能なし)
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)0.01
配管接続口径1
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)7