SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
交換用エレメント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64099239
品番
AM-EL80DS
参考基準価格(税別)
¥26,950
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS用
ボディサイズ
適用:80
フィルター
ミストセパレータ
ろ過度(μm)
0.1
出口側オイルミスト濃度(mg/m
3
)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応