※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

交換用エレメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64099257 品番AMD-EL70DS
参考基準価格(税別)¥23,850 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS用 ボディサイズ適用:90 フィルターマイクロミストセパレータ ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(0.88MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする