NSK
NSKの 光学測定器
NSKの ルーペ/拡大鏡
NSKの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
スケールルーペ用スケール板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64099300
品番
NS-35-1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スケールルーペ用のスケール板です。
用途
交換用スケール板に
付属品
収納ケース
適合機種
NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1
材質
本体/ガラス
本体質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×1.3×35