SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の ルーペ/拡大鏡
SK(新潟精機)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
2倍システムレンズARコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64099327
品番
SL-2-AR
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
光の反射を軽減するARコート付レンズです。
LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。
用途
LED拡大鏡用の交換レンズに
適合機種
LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S
材質
レンズ/硬質ガラス
本体質量(g)
900
レンズ径(Φmm)
178
倍率(倍)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×182×26.3