SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 顕微鏡
SK(新潟精機)の 顕微鏡その他関連用品
キャリブレーションスライド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64099336
品番
MMS-CS
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。
4種類の目盛複合タイプです。
用途
測定機能付顕微鏡の精度確認に
付属品
ケース
適合機種
MMS-1498
材質
本体/ガラス
本体質量(g)
5
目盛(mm)
種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×1×25