SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 顕微鏡
SK(新潟精機)の 顕微鏡その他関連用品
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64099345
品番
MMS-95B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。
取り付けることにより、60〜150mmの高さのワークを観察できます。
用途
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに
付属品
六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ
適合機種
MMS-1498
材質
本体/アルミ
本体質量(g)
1500.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×95×55