工具クリーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64099361 品番STC-1000
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

測定面や基準面を傷めずに脱脂や洗浄ができます。
刺激性が少なく、揮発性の良い工具用クリーナです。
メンテナンスをすることでスモールツールの工具寿命が延びます。
測定誤差の原因となる汚れをキレイに取り除くことができます。

用途スモールツールなどの測定工具の脱脂、洗浄に 材質本体/炭化水素系溶剤 本体質量(g)940 内容量(mL)1,000 分類第2石油類 液性液体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性刺激性:ほぼ無、揮発性:良 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×205×63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする