CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
コンドル リサイクルカートY-2底板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64099388
品番
CA948-002X-OP
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
収納物が安定し取り出しが容易、突起物が突き抜ける事も有りません。別売リサイクルカートY-2(ECO袋MT)ファスナー付とセットで使用する事で、より一層取り出し作業が効率よく出来ます。
材質
アルムニウム、PE
幅(mm)
460
高さ(mm)
8
質量(g)
840
奥行(mm)
475