CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ポリ袋・ゴミ袋
CONDOR(山崎産業)の ポリ袋(ゴミ袋)
カート用ポリ袋ECO300 1袋10枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
64099406
品番
CA938-300X-MB
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ダストカートVMTフレーム300にセットして使用することができます。
その他大型ポリ袋として活用できます。
材質
再生ポリエチレン100%
厚さ(mm)
0.04
色
乳白色
縦(mm)
1200
横(mm)
1500(マチ含む)
質量(g/袋)
1360