CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 玄関マット
吸水玄関マット 屋内用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64099431
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
雨の日も玄関濡れずに快適!
保水量500mLペットボトル約1.2本分
マイクロファイバーモールの瞬間吸水
材質
座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート、フレーム:スチールパイプ粉体焼付
幅(mm)
500
厚さ(mm)
9
色
グレー
質量(g)
210
奥行(mm)
300
注意
※使用状況や経年変化により、割れ、破損などが起こることがあります。
※使用上、不具合が生じた場合は使用を中止してください。