CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 玄関マット
エントランスマット アルベロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64099440
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
おしゃれなデザインで泥までキャッチ!
屋内・屋外兼用マット。立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。
材質
パイル/ポリエステル100%、ベース/再生ゴム
幅(mm)
400
厚さ(mm)
7
質量(g)
1700
奥行(mm)
700
注意
※塩化ビニル樹脂製の床、表面塗装した床、ワックスを塗布した床への使用は避けてください。
※色が変色して取れなくなるおそれがあります。