日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 バイオマスプラスチック配合シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20冊×10枚)
注文コード
64099457
品番
N73V
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
さとうきび由来のバイオマス原料を10%配合した環境配慮タイプのゴミ袋
仕様
●サイズ:800×900×0.040mm●色:透明●入数10枚×20冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+バイオマス)●ITFコード:14902393285114
アズワン品番
65-8127-01