CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 玄関マット
コンドルラバーマットリーフガーデン#3 40×70
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64099476
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
お手入れカンタン 水洗いOK!
ピンの効果で汚れを取る!
ゴム製屋外用マット。
材質
ゴム
幅(mm)
750
厚さ(mm)
7
色
ブラック
質量(g)
1400
奥行(mm)
400
注意
※塩化ビニル樹脂製の床、表面塗装した床、ワックスを塗布した床への使用は避けてください。
※色が変色して取れなくなるおそれがあります。