CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 玄関マット
マイセレクトマット プレイキャット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64099485
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高圧ジェットプリントでパイルの奥まで色鮮やか!
屋外・屋内兼用マット。
材質
パイル/ポリエステル100%、ベース/塩化ビニル樹脂
幅(mm)
400
厚さ(mm)
7
質量(g)
680
奥行(mm)
700
注意
※塩化ビニル樹脂製の床、表面塗装した床、ワックスを塗布した床への使用は避けてください。
※色が変色して取れなくなるおそれがあります。