HC-143 ララシャイン ステンレス製メッシュザル・ボウルセット パール金属 64099668 HC-143 ララシャイン ステンレス製メッシュザル・ボウルセット パール金属 64099668 HC-143 ララシャイン ステンレス製メッシュザル・ボウルセット パール金属 64099668

ララシャイン ステンレス製メッシュザル・ボウルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 64099668 品番 HC-143
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

セットで使えるザルとボールのお得なセット。
水切れの良いメッシュザルと、目盛付ボウルのセットです。
ボウルには目盛が付いているので計量が出来て便利です。
スタッキング出来るので収納にも場所を取りません。
食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単。

材質ステンレス鋼 容量(L)2.4 寸法(cm)22 寸法(外径×高さ)(mm)(ザル)225×90、(ボウル)225×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする