HC-155 ララシャイン ステンレス製ボウル4点セット パール金属 64099686 HC-155 ララシャイン ステンレス製ボウル4点セット パール金属 64099686 HC-155 ララシャイン ステンレス製ボウル4点セット パール金属 64099686 HC-155 ララシャイン ステンレス製ボウル4点セット パール金属 64099686

ララシャイン ステンレス製ボウル4点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64099686 品番HC-155
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

調理に便利なステンレス製ボウル4点セット。
調理や製菓に使いやすいサイズのセット組です。
スタッキングできて収まりがよいので、収納にもスペースを取りません。
丈夫で衛生的なステンレス製です。
食器洗い乾燥機対応なのでお手入れ簡単。

材質ステンレス鋼 容量(L)14cm:0.7、18cm:1.4、22cm:2.3、24cm:3 寸法(cm)14・18・22・24 質量(g/セット)477 寸法(外径×高さ)(mm)(ザル)14cm:160×60、(ザル)18cm:200×75、(ザル)22cm:240×85、(ザル)24cm:265×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする