圧力IH炊飯ジャー 炎舞炊き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64099756 品番 NW-NB10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

激しく揺らぐ炎が、お米を激しく舞い上げる。舞え、炎。舞え、お米。炎舞炊き(R)
底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時加熱していきます。
同時に2カ所加熱するので、より激しい対流でかき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。
釜内を激しい対流でかき混ぜ、炊きムラを抑えることで、ごはんは弾力を保ちながら大粒となり、ふっくらもちもちに炊き上がります。
2カ所同時加熱することで、お米の甘み成分(甘み成分のひとつである還元糖)を引き出します。
高い発熱効率と蓄熱性で、炎舞炊きの集中過熱を活かす。鉄ーくろがね仕込みー豪炎かまど釜(R)
IHと相性の良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。
熱を逃がしにくい釜のふち。釜のふち部分を厚く設計し、炎舞炊きの熱が外に逃げるのを抑え、大火力の熱を効率よくお米に伝えていきます。
食洗器対応の内ぶた。毎回洗うのは2点だけ。
【お手入れ】フラットフレーム / フラット庫内 / フラットトップパネル /洗える内ぶた(内ぶた食洗機対応) / クリーニング機能
【使いやすさ】文字が見やすい高コントラスト液晶、蒸気セーブ※4/ コードリール / 洗米OK内釜 / 時計式メモリータイマー(2種類) /お知らせブザー/ 親切目盛(0.5カップごと)

スレートブラック(BZ) 区分電磁誘導加熱方式(IH)0.99L以上1.44L未満 消費電力(W)【炊飯時】1240 本体質量(kg)6.5 機能炊飯:ローテーションIH・1.0〜1.3気圧・大火力ユニット / うまみ圧力蒸らし、保温:極め保温(40時間※) / 高め保温 / 保温なし・保温経過時間表示 / 保温見張り番 / あったか再加熱 保証期間内釜3年保証(内釜のフッ素加工のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×33×21.5 (ふた開き時の高さ 45.5) 消費電力量(Wh)【炊飯時】139/回【保温時】16.7/h 年間消費電力量(kWh/年)76.5(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)110(エコ炊飯) 炊飯容量【白米】0.5〜5.5合炊き 0.09〜1.0L
注意
※内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談の上お使いください。
※IH炊飯ジャーは強い火力で炊飯するため、炊飯中にブーンという冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がしますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので、安心してお使いください。
※圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする